| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-80365925 Herst.-Nr.: S227969 EAN/GTIN: 8430399025247 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz NH aM Gr.2 125A sfü KM NH2AM69V125 Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff), Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH2 | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 125 A | Bemessungsspannung AC: | 690 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 80 kA | Betriebsklasse: | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | nein | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 6,4 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,82001* | € 50,24001* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,90002* | € 50,35002* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,68002* | € 51,23004* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 45,59931* | € 60,1593* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,16002* | € 63,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 12,89334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|