| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8430399025247 Herst.-Nr.: S227969 EAN/GTIN: 8430399025247 |
| |
|
| | |
| Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff), Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. NH-Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse aM sind Teilbereichssicherungen und schützen elektrische Geräte bei unzulässig hohen Kurzschlüssen vor der Zerstörung durch ihre starke Strombegrenzung und geringe thermische Durchlasswerte. Sie schalten Ströme die größer als 6,3 x IN sind bis zum maximalen Ausschaltvermögen ab. NH-Sicherungs-Einsätze aM werden vorzugsweise zum Schutz von Anlagen und Schaltgeräten in Motorstromkreisen verwendet. Bei der Zuordnung der NH-Einsätze kann der Sicherungsnennstrom gleich dem Motornennstrom gewählt werden. VDE 0636 Teil 201, IEC 60269-1 und -2. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 125 Ampere | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, mersen nh-sicherung, NH2AM69V125, S227969, Messersicherung, NH-Schmelzsicherungseinsatz, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungssystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,82001* | € 50,24001* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,90002* | € 50,35002* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,68002* | € 51,23004* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 45,59931* | € 60,1593* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,16002* | € 63,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 12,63334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|