Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIBUS-Buskoppler 64 Klemmen, 12 Mbit BK3150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIBUS-Buskoppler 64 Klemmen, 12 Mbit BK3150
PROFIBUS-Buskoppler 64 Klemmen, 12 Mbit BK3150
Artikel-Nr.:
     6012B-80059249
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     024463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

PROFIBUS-Buskoppler 64 Klemmen, 12 Mbit BK3150

Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
0,5 A
Ausgangsspannung bei DC:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 234,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,91*
€ 241,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.