Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte 4000K IRLO140-3NDWS8400500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012B-79454952
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0951228
EAN/GTIN:
     4029299534818
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr

LED-Rohrleuchte 4000K IRLO140-3NDWS8400500

Rohrleuchte IRL, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 1490 mm, Breite 91 mm, Höhe 91 mm, Schutzart IP66/IP68/IP69k, Stoßfestigkeitsgrad IK08, Bemessungslichtstrom 5200 lm, Bemessungsleistung 41 W, 126 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 25, HACCP zertifiziert
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Rohrleuchte, Schutzrohrleuchte, led rohrleuchte, schutzrohrleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,00*
€ 283,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,01*
€ 284,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 243,08*
€ 286,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 249,28*
€ 294,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,06*
€ 297,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.