Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI IRL-O140-3NDWS8400500 Rohrleuchte Rohrleuchte, IP65, LED-Modul 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0722457
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0951228
EAN/GTIN:
     4029299534818
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr
Rohrleuchte der IRL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5200 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Kunststoff, wei?, Schutzart IP66 IP68 IP69k. Leuchte geeignet fur Anbaumontage an Decke/Wand oder Pendelmontage mit entsprechendem Zubehor (separat zu bestellen). Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,16*
€ 284,66*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,20*
€ 285,24*
Frei Haus
ab € 243,67*
€ 287,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,52*
€ 294,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,46*
€ 298,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.