Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte 4000K IRLO140-3NDWS8400500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-79454952
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0951228
EAN/GTIN:
     4029299534818

LED-Rohrleuchte 4000K IRLO140-3NDWS8400500

Rohrleuchte IRL, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 1490 mm, Breite 91 mm, Höhe 91 mm, Schutzart IP66/IP68/IP69k, Stoßfestigkeitsgrad IK08, Bemessungslichtstrom 5200 lm, Bemessungsleistung 41 W, 126 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 25, HACCP zertifiziert
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,94*
€ 398,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.