Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Eingabemodul 4 Analog-Eingänge XN-322-4AI-PTNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012B-79250517
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178772
EAN/GTIN:
     7640130098367
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Analoges Eingabemodul 4 Analog-Eingänge XN-322-4AI-PTNI

Analoges Eingangsmodul für 4 Widerstandseingänge PT100/PT1000/NI100/NI1000KTYxx/R als 2-und 3-Leiteranschluss
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,50*
€ 259,28*
Frei Haus
ab € 238,52*
€ 263,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 238,79*
€ 263,72*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 238,71*
€ 263,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 248,31*
€ 274,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
179649 XV-303-70-B00-A00-1C
ab € 1.314,40*
Ähnlich
Eaton
179653 XV-303-70-B02-A00-1C
ab € 1.502,26*
Ähnlich
Eaton
179655 XV-303-70-BE0-A00-1C
ab € 1.461,90*
Ähnlich
Eaton
179657 XV-303-70-BE2-A00-1C
ab € 1.587,29*
Ähnlich
Eaton
179660 XV-303-10-C00-A00-1B
ab € 1.713,62*
Ähnlich
Eaton
179663 XV-303-10-B02-A00-1B
ab € 1.780,95*
Ähnlich
Eaton
179666 XV-303-10-C02-A00-1C
ab € 1.963,93*
Ähnlich
Eaton
191002 XV-313-10-CE0-A00-1C
ab € 2.129,61*
Ähnlich
Eaton
191060 XV-313-10-C00-A00-1C
ab € 2.042,59*
Ähnlich
Eaton
191077 XV-303-15-C00-A00-1D
ab € 2.566,38*
Ähnlich
Eaton
197665 XV-363-10-C00-A00-1B
ab € 2.561,97*
Ähnlich
Eaton
197666 XV-363-12-C00-A00-1B
ab € 3.204,49*
Ähnlich
Eaton
197668 XV-363-10-C02-A00-1B
ab € 2.670,79*
Ähnlich
Eaton
197669 XV-363-12-C02-A00-1B
ab € 3.291,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.