Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K 722082.004.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Strahler Alu-Star 722082.004.1 LED/90W-4000K D204,L476,12
RZB Strahler Alu-Star 722082.004.1 LED/90W-4000K D204,L476,12
Artikel-Nr.:
     6012B-78704550
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722082.004.1
EAN/GTIN:
     4051859323013
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

LED-Strahler 4000K 722082.004.1

Präzise einstellbarer LED Außenstrahler für die Mastansatz- und -aufsatzmontage. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss mit Auslegerarm, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Drehwinkel: 318° in 6°-Schritten, Anstellwinkel 90° in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 440,67*
€ 507,29*
Frei Haus
ab € 445,70*
€ 513,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 448,81*
€ 518,30*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 453,40*
€ 525,74*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 488,58*
€ 563,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,31*
€ 609,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,50*
€ 592,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,08*
€ 574,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,81*
€ 534,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982455.004
ab € 91,82*
Zubehör
RZB Leuchten
982456.004
ab € 88,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982164.003
ab € 92,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.