Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz Zopf 76 2-fach 982456.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz Zopf 76 2-fach 982456.004
Mastaufsatz Zopf 76 2-fach 982456.004
Artikel-Nr.:
     3517A-68704577
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982456.004
EAN/GTIN:
     4051859294122
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung

Mastaufsatz Zopf 76 2-fach 982456.004

Mastaufsatz für Zopf ø 76 mm zur Montage von 2 Strahlern (2 x 180°).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
237 mm
Durchmesser:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mastbefestigung rzb, lichtmast doppelausleger, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,96*
€ 111,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,01*
€ 112,37*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,71*
€ 114,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,02*
€ 116,03*
Frei Haus
ab € 94,10*
€ 116,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.