Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 100A Rahmenklemmen NZMN2-AF100-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-78068881
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107643
EAN/GTIN:
     4015081073092
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 100A Rahmenklemmen NZMN2-AF100-BT-NA

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 100 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 436,23*
€ 501,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,72*
€ 502,00*
€ 5,95*
ab € 448,62*
€ 516,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 454,72*
€ 521,84*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 467,10*
€ 534,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,84*
€ 620,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,62*
€ 619,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,22*
€ 589,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,43*
€ 574,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,72*
€ 541,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,94*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,49*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,67*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 86,05*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,30*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,35*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,16*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,05*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,20*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,21*
Zubehör
Eaton
266777
ab € 7,09*
Zubehör
Eaton
266773
ab € 11,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.