Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiustüröffner ohne Stulp 118E130-----A71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255037_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255037_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     6012B-76771133
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118E130-----A71
EAN/GTIN:
     4042203343856
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner

Radiustüröffner ohne Stulp 118E130-----A71

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) der Türöffnerfalle. Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Rollfallenschlössern oder Fallenrutsche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardtüröffner
Ausführung der Falle:
Radiusfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
universal
Höhe:
66 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
25,5 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Spannung:
10..24 V
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 37,16*
€ 49,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,91*
€ 49,82*
1
€ 5,46*
ab € 39,03*
€ 50,08*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 51,03*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,11*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
118F--------A71
ab € 136,75*
Ähnlich
ASSA ABLOY
118EY-------A71
ab € 38,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.