Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotüröffner 118E 130 10-24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrotüröffner 118E 130 10-24 V AC/DC
Elektrotüröffner 118E 130 10-24 V AC/DC
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-241009
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118E130-----A71
EAN/GTIN:
     4042203343856
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
mit Radiusfalle · Modell mit mechanischer Entriegelung der Türöffnerfalle · Fafix (verstellbare Türöffnerfalle) 3 mm verstellbar · kompatibel zu allen marktüblichen Einsteckschlössern, kompatibel zu Schließblechen mit Fallenrutsche · geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Rollfallenschlössern oder Fallenrutsche, symmetrische Bauform, DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· Aufbruchfestigkeit: 3750N
Weitere Informationen:
Modell:
1.18E+132
Dauerentriegelung:
ja
Nennspannungsbereich:
Okt 24 V AC/DC
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
ASSA ABLOY
Weitere Suchbegriffe: assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, Elektro-Türöffner, E-Öffner, 3000255037
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
1
€ 4,95*
ab € 37,12*
€ 50,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,67*
€ 50,34*
1
€ 5,46*
ab € 38,97*
€ 50,62*
1
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 51,64*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,95*
€ 52,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
118F--------A71
ab € 137,25*
Ähnlich
ASSA ABLOY
118EY-------A71
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.