Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 09300241250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse 09300241250
Sockelgehäuse 09300241250
Artikel-Nr.:
     6012B-76533976
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300241250
EAN/GTIN:
     5713140047549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting

Sockelgehäuse 09300241250

Sockelgehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,98*
€ 20,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,0433*
€ 20,4333*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,41163*
€ 20,89163*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 22,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,90*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015050
ab € 0,73775*
Zubehör
Harting
09 32 046 3101
ab € 16,09*
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 65,95*
Zubehör
Harting
09300240440
ab € 14,44*
Zubehör
Harting
09380122601
ab € 31,27*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,53*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,23*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,03*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09 33 024 2702
ab € 6,47*
Zubehör
Harting
09 38 012 2701
ab € 41,58*
Zubehör
Harting
09 38 012 2651
ab € 57,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.