| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76265992 Herst.-Nr.: 36042000000 EAN/GTIN: 4013046360263 |
| |
|
| | |
| Stahlblechtrommel 4xSchutzk.o.Kabel HT 380.MD4 Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Farbe: | orange | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,37* | € 183,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,60* | € 183,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,36* | € 190,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,92* | € 200,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 176,06* | € 209,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|