| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B936E76 Herst.-Nr.: 36042000000 EAN/GTIN: 4013046360263 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel o.Kabel 4xSteckdosen Mit Mit thermischem Überlastschutz HT380.MD4 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 0 | Aderquerschnitt: | 0 mm² mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 4 | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Mit thermischem Überlastschutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schill kabeltrommel, metall kabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,27* | € 183,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,89* | € 184,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 150,98* | € 184,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,56* | € 190,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 168,28* | € 201,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|