Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikstanze 50356143SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hydraulikstanze 50356143SET
Hydraulikstanze 50356143SET
Artikel-Nr.:
     6012B-76203558
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50356143SET
EAN/GTIN:
     0783310356141
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
Schneidkronen
Schneidstempel
Lehrlingskoffer

Hydraulikstanze 50356143SET

Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7804E (50342886), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (50318721), Distanzbuchse, kurz (50032488), Adapter Durchmesser 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm (50339672), Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40 (50356178SET), Kunststoffkoffer (50352024).
Weitere Informationen:
Lochergrößen ISO:
16..40
Anzahl der Blechlocher:
5
Anzahl der Zugbolzen:
2
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Mit Werkzeug:
ja
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Mit Koffer/Tasche:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 883,55*
€ 939,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 887,09*
€ 940,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,16*
€ 944,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 896,42*
€ 948,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 898,07*
€ 951,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,44*
€ 1.128,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,36*
€ 1.111,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,12*
€ 1.088,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,08*
€ 1.074,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,42*
€ 1.066,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.