Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Schelle 2047 5-25 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Schelle 2047 5-25 LGR
Schlag-Schelle 2047 5-25 LGR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-75975996
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2251256
EAN/GTIN:
     4012195221654
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Halterungsschellen
Rohrbänder

Schlag-Schelle 2047 5-25 LGR

Reihenschelle ohne Metallteile, daher korrosionssicher

Anwendung: Schelle in die Profilschiene einrasten, mit Hammerschlag fixieren.
Auch passend für Schienen mit Schlitzweite 11 - 12 mm.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
5..25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann bbs-schelle, bbs schelle, bügelschelle 5-7mm, Kabelschelle, Schelle, Abstandsschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2999*
€ 0,3899*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,301*
€ 0,391*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3058*
€ 0,3958*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,31449*
€ 0,41449*
100
€ 5,95*
ab € 0,3172*
€ 0,4172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3958*
€ 0,471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3758*
€ 0,4472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3658*
€ 0,4353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3458*
€ 0,4115
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3058*
€ 0,3639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.