Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschelle 5-25mm Polystyrol lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschelle 5-25mm Polystyrol lichtgrau
Schlagschelle 5-25mm Polystyrol lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2251256
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2251256
EAN/GTIN:
     4012195221654
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Halterungsschellen
Rohrbänder
Reihenschelle ohne Metallteile, daher korrosionssicher; Anwendung: Schelle in die Profilschiene einrasten, mit Hammerschlag fixieren. Auch passend für Schienen mit Schlitzweite 11 - 12 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm | 25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann bbs-schelle, bbs schelle, bügelschelle 5-7mm, Befestigungsschelle, Schelle, Schlagschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2999*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3899*
€ 0,46398
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3799*
€ 0,45208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3599*
€ 0,42828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3499*
€ 0,41638
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3299*
€ 0,39258
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.