Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 12,5x1000mm,naturfa. 181395


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 12,5x1000mm,naturfa. 181395
Kabelbinder 12,5x1000mm,naturfa. 181395
Artikel-Nr.:
     6012B-75973258
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181395
EAN/GTIN:
     4021103813959
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder 12,5x1000mm,naturfa. 181395

Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 12,5x1000 mm, Kabelbaum 40-300 mm, 980 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,5 mm
Bandlänge:
1000 mm
Max. Bündeldurchmesser:
300 mm
Min. Bündeldurchmesser:
40 mm
Min. Haltekraft:
980 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 32,97*
€ 43,74*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 33,20*
€ 43,83*
4 Tage
109
pro Packung
€ 5,80*
ab € 33,46*
€ 44,19*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 33,75*
€ 44,53*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,473*
€ 45,543*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,53*
€ 52,9907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,49*
€ 48,1831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,55*
€ 47,0645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 3,127*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 6,21*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 15,63*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 1,16*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 1,99*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 1,94*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 7,07*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 7,26*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 13,70*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 14,49*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 23,919*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0819*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 2,79*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,03193*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 36,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.