Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1000mm natur 12,5x2mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase 181395


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181395 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 181395 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B166D55
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181395
EAN/GTIN:
     4021103813959
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinder L1000mm natur 12,5x2mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase 181395
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
2 mm mm
Bandlänge:
1000 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
12.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
40 - 300 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
980 N
Montagetemperatur:
-10 - 85 °C
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 33,01*
€ 43,86*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 33,06*
€ 43,98*
3 Tage
115
pro Packung
€ 5,80*
ab € 33,51*
€ 44,41*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 33,71*
€ 44,76*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,513*
€ 45,783*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,783*
€ 54,48177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,143*
€ 53,72017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,333*
€ 50,37627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,103*
€ 48,91257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,683*
€ 47,22277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,513*
€ 41,07047
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,69026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 3,127*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 7,42*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 15,53*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 1,17*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 2,01*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 1,95*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 7,10*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 7,29*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 13,72*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 14,50*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 24,049*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0813*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 2,83*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,03203*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 35,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.