Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181377 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181377 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Cimco 181377 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     3517I-35973271
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181377
EAN/GTIN:
     4021103813775
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon, Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
76 mm
Zugfestigkeit
588 N
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0815*
€ 0,1186*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0821*
€ 0,1187*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08444*
€ 0,12154*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0878*
€ 0,1269*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0904*
€ 0,1307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 3,127*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 7,42*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 15,53*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 1,16*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 2,03*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 1,94*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 7,10*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 7,29*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 13,77*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 14,49*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 24,08*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 2,84*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,03183*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 35,59*
Ähnlich
Cimco
181392
ab € 15,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.