Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel-Klemmschelle 2962 22 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel-Klemmschelle 2962 22 LGR
Sockel-Klemmschelle 2962 22 LGR
Artikel-Nr.:
     6012B-75959254
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2140233
EAN/GTIN:
     4012195199335
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

Sockel-Klemmschelle 2962 22 LGR

Aufschraubbar auf Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18,8 mm
Durchmesser:
19..22 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, abstandschellen gewindeanschluss, Kabelschelle, Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,4528*
€ 1,8128*
50
€ 5,46*
ab € 1,5158*
€ 1,8858*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5346*
€ 1,9146*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,556*
€ 1,926*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6467*
€ 2,0467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,926*
€ 2,29194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,896*
€ 2,25624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,776*
€ 2,11344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,706*
€ 2,03014
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,556*
€ 1,85164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2140187
ab € 1,26112*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2140284
ab € 1,67976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.