Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 100X60 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 100X60 WH
Verdrahtungskanal CD 100X60 WH
Artikel-Nr.:
     6012B-75943042
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240638
EAN/GTIN:
     4046356629645
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 100X60 WH

Verdrahtungskanal, Material: PVC, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
100 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,0575*
€ 20,9675*
27 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,06*
€ 20,97*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,735*
€ 21,865*
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,94788*
€ 22,14788*
Lager 6012
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,4875*
€ 22,8375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 22,8375*
€ 27,17663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,5775*
€ 25,67723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,8975*
€ 24,86803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,4875*
€ 20,81013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 182,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240643
ab € 5,175*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,77*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.