Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000039550 Herst.-Nr.: 3240643 EAN/GTIN: 4046356629690 |
|
|
| | |
| Deckel für Verdrahtungskanal, weiß, Breite: 100 mm, Länge: 2000 mm Weitere Informationen: | | Für Kanalbreite: | 100 mm | Länge: | 2000 mm | Halogenfrei: | false | Kriechstromfest: | false | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,195* | € 7,165* | | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,20* | € 7,17* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,3908* | € 7,3608* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,41167* | € 7,39167* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,47814* | € 7,47814* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|