Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher Klinge:0,6x3,5x100mm SZF 1-0,6X3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzschraubendreher Klinge:0,6x3,5x100mm SZF 1-0,6X3,5
Schlitzschraubendreher Klinge:0,6x3,5x100mm SZF 1-0,6X3,5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75902625
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204517
EAN/GTIN:
     4017918018948
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher

Schlitzschraubendreher Klinge:0,6x3,5x100mm SZF 1-0,6X3,5

Schraubendreher
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3,5 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,11*
10
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 5,13*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,20*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,34*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,54*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Ähnlich
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.