Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 3,5x0,6x100mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp SZF1-0,6X3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1204517 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Phoenix Contact 1204517 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-B119F58
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204517
EAN/GTIN:
     4017918018948
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 3,5x0,6x100mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp SZF1-0,6X3,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
181 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
3.5 mm mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Klingenstärke:
0.6 mm mm
Präzisionsausführung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, phoenix contact schlitz-schraubendreher, reihenklemmen betätigungswerkzeug, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 5,21*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 5,24*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,29*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 5,44*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,47*
Ähnlich
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.