| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75467213 Herst.-Nr.: 192269 EAN/GTIN: 4015081928200 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter PXR25 400A, 3p NZMN3-PX400-TAZ-AVE Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PX -TAZ mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz inklusive Erdschlussschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 50 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 160..400 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2..10 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2..12 A | Integrierter Erdschlussschutz: | ja | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Gerätebauart: | Einbaugerät Einschubtechnik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.759,36* | € 3.946,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3.748,75* | € 3.953,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.796,80* | € 3.985,12* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.091,72* | € 4.285,55* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.923,81* | € 6.141,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|