Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz Hauptkontakte 4NO 3TK1542-0AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-75219029
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TK15420AP0
EAN/GTIN:
     4011209330481
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

Schütz Hauptkontakte 4NO 3TK1542-0AP0

Schütz, AC-1, 4-polig, 800A, Hauptkontakte 4 NO, Hilfskontakte 2 NO + 2 NC, AC-Betätigung AC 220...230V 50Hz/AC 240V 60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
800 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
550 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
280 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.952,41*
€ 3.023,86*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.957,46*
€ 3.028,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.164,72*
€ 3.238,25*
Frei Haus
ab € 3.272,09*
€ 3.343,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.448,35*
€ 3.524,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.524,52*
€ 4.194,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.510,23*
€ 4.177,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.467,36*
€ 4.126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.453,07*
€ 4.109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.448,35*
€ 4.103,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.