Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40638297 Herst.-Nr.: 3TK15420AP0 EAN/GTIN: 4011209330481 |
| |
|
| | |
| Schütz, AC-1, 4-polig, 800A, Hauptkontakte 4 NO, Hilfskontakte 2 NO + 2 NC, AC-Betätigung AC 220...230V 50Hz/AC 240V 60Hz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, siemens hilfskontakt 2no 2nc, hauptschütz siemens, hauptschütz, 3TK1542-0AP0, 3TK15420AP0, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, AC1, AC3, AC4, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gebrauchskategorie, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Motorschütz, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Reversieren, SIRIUS, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Tippbetrieb, besondere Anwendungen, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, ohmsche Lasten, sicheres schalten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.942,13* | € 3.042,64* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.950,57* | € 3.047,74* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.155,02* | € 3.259,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.262,54* | € 3.365,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.441,96* | € 3.548,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|