Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.plus M8x1 Kabel DC,pnp,no,sn:3mmb,2m IB080106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.plus M8x1 Kabel DC,pnp,no,sn:3mmb,2m IB080106
Sensor,ind.plus M8x1 Kabel DC,pnp,no,sn:3mmb,2m IB080106
Artikel-Nr.:
     6012B-75201560
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB080106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.plus M8x1 Kabel DC,pnp,no,sn:3mmb,2m IB080106

Sensor Induktiv, M8x1 45lang, bündig, Sn: 3, 10-30V DC, PNP NO, Kabel 2m PVC, IP67, Messing verchromt
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,01*
€ 84,82*
€ 5,46*
ab € 70,01*
€ 88,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 90,08*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,57*
€ 91,54*
€ 5,90*
ab € 74,67*
€ 94,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.