Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75199186 Herst.-Nr.: 2CDS200936R0001 EAN/GTIN: 4016779648820 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter System pro M compact S2C-H11L Hilfsschalter für Linksanbau an Leitungsschutzschalter. Funktion: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Hilfsschalter | Werkseitig angebaut: | nein | Breite in Teilungseinheiten: | 0,75 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsspannung: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,74* | € 20,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,17* | € 20,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,50* | € 21,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,32* | € 22,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,40* | € 25,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|