Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Set 400VAC,220VDC Z-SLS/B-50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungs-Set 400VAC,220VDC Z-SLS/B-50A
Sicherungs-Set 400VAC,220VDC Z-SLS/B-50A
Artikel-Nr.:
     6012B-75189557
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     268992
EAN/GTIN:
     4015082689926
Suchbegriffe:
Schraubsicherung
d02 schraubsicherung
schraubsicherung
eaton schraubsicherung

Sicherungs-Set 400VAC,220VDC Z-SLS/B-50A

Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungs-Einsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschließbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
weiß
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,20*
€ 24,90*
1
€ 5,46*
ab € 18,58*
€ 25,46*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,00*
€ 28,80*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 27,88*
€ 32,99*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 33,02*
€ 38,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,00* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248236
ab € 67,26*
Zubehör
Eaton
248234
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.