Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhilfsschütz 220-240V 40-450Hz K6-31E-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-73954089
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJH1211051R8310
EAN/GTIN:
     4013614153471
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
kleinschütz abb
kleinschütz

Kleinhilfsschütz 220-240V 40-450Hz K6-31E-80

Kleinhilfsschütze K/KC 6 erfüllen Relaisfunktion und stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Die 4-poligen Geräte bieten eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Steuerkreise oder Lastkreise bis 4 A (230 V).
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
DIN-Schiene
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 23,351*
€ 27,561*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 23,735*
€ 27,825*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,73*
€ 29,39*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,89*
€ 30,66*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,15*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,825*
€ 33,11175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,285*
€ 31,27915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,735*
€ 28,24465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 278,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201330R0005
ab € 3,81*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0001
ab € 3,81*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0001
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.