| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2534711 Herst.-Nr.: GJL1201317R0001 EAN/GTIN: 4013614050947 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 2 Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer Montageart = Oberflächenmontage Serie = CA6 Kontaktnennstrom = 6 A Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 2 | Kontaktart: | 1 Öffner + 1 Schließer | Montageart: | Oberflächenmontage | Serie: | CA6 | Kontaktnennstrom: | 6 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 2534711, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, GJL1201317R0001, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,46* | € 6,62* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,74* | € 6,97* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,93* | € 7,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,00* | € 7,33* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,168* | € 21,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 218,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|