Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73666260 Herst.-Nr.: 1005399 EAN/GTIN: 4024163254670 |
| |
|
| | |
| LED-Schienenleuchte CCT, ws 1005399 Die moderne Wand- und Deckenleuchte SIGHT ist für die Aufbaumontage oder Stromschiene wie gemacht. In Weiß macht die aus Aluminium und Acryl gefertigte Leuchte überall eine professionelle Figur. Dazu ist SIGHT TRACK DALI mit ihrer LED Lebensdauer von 30.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig. Erleben Sie SIGHT im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, schienensystemstrahler 3-phasig slv, bühnenscheinwerfer, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 155,04* | € 183,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 167,59* | € 197,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,04* | € 212,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,05* | € 218,95* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 189,80* | € 222,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|