Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Light Eye 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Light Eye 150
SLV Light Eye 150
SLV Light Eye 150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86481601
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Hochvoltpendelleuchte LIGHT EYE mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen- System. Die kugelförmige, aus Stahl und textilummanteltem Kabel gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel mit einem Durchmesser von 11,1cm geeignet. Die Pendellänge beträgt 1,5m.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
580 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
75 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.