Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege Endschalter G 1/8",Stahl-Leerrü. YMV310 2RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YMV3102RB 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Leerrücklaufrolle, Rolle aus Stahl (kugel
YMV3102RB 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Leerrücklaufrolle, Rolle aus Stahl (kugel
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenventil (Stahlrolle)
Zeichnung: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenlventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     6012B-73513961
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32822
EAN/GTIN:
     4050571807856
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

3/2-Wege Endschalter G 1/8",Stahl-Leerrü. YMV310 2RB

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Nenndurchfluss: 450 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,74*
€ 65,62*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 50,09*
€ 65,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,89*
€ 66,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.