Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege Endschalter G 1/8",Stahl-Leerrü. YMV310 2RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YMV3102RB 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Leerrücklaufrolle, Rolle aus Stahl (kugel
YMV3102RB 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Leerrücklaufrolle, Rolle aus Stahl (kugel
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenventil (Stahlrolle)
Zeichnung: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenlventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     3517K-73513961
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32822
EAN/GTIN:
     4050571807856
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

3/2-Wege Endschalter G 1/8",Stahl-Leerrü. YMV310 2RB

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Nenndurchfluss: 450 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,01*
€ 65,95*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 50,14*
€ 66,07*
Frei Haus
ab € 50,99*
€ 67,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.