Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8K DisplayPort Kabel 50m CLS-AOCDP/UF-164


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kramer Electronics CLS-AOCDP/UF 50 m DisplayPort Schwarz
Kramer Electronics CLS-AOCDP/UF 50 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-73285858
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0415164
EAN/GTIN:
     7291063093006
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 50m
displayport kabel
displayport kabel kramer

8K DisplayPort Kabel 50m CLS-AOCDP/UF-164

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 584,87*
€ 676,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 590,19*
€ 682,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,70*
€ 812,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,02*
€ 800,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,51*
€ 775,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,80*
€ 753,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,19*
€ 702,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.