Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-73276777 Herst.-Nr.: 93655 EAN/GTIN: 4040849936555 |
| |
|
| | |
| USB 3.0 SuperSpeed Kabel C/A 3.0,1,8m,sw 93655 SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s, 10-mal schneller als USB 2.0 Weitere Informationen: | | Länge: | 1,8 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | USB-B | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,78* | € 4,27* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,79* | € 4,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,15* | € 4,82* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,08* | € 7,48* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,14* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|