| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72863298 Herst.-Nr.: IB0072 EAN/GTIN: 4021179078481 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IB0072 Induktiver Sensor Ø 34 / L = 98 mm Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar Schließer / Öffner (wählbar) AC/DC Anschlussklemmen: ...2,5 mm² Leitungsmantel: Ø 7...13 mm IP 65 2-Leiter Umgebungstemperatur -25...80 °C Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,80* | € 119,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,77* | € 119,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,97* | € 124,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,38* | € 127,75* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 122,07* | € 150,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|