| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72653706 Herst.-Nr.: CAI3000-IP-0156 EAN/GTIN: 4035138030274 |
| |
|
| | |
| IP-Videocolor Touchtelefon Tischg. CAI3000IP si CAI3000-IP-0156 Tischgerät, Tischfuß aus Aluminium, Farbe schwarz, integrierte Applikation für TCS SIP Türkommunikation, Einbindung von Videostreams, autom. Protokollierung von Türrufen incl. Bildspeicherung, 10,1 Zoll-HD-Touchscreen (16:10), Auflösung: 1280 x 800, Multi-Touch-Bildschirm, Anpassbare Hintergrundbilder: Logos, Animationen usw., Betriebssystem Android 4. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart: | Tischgerät | Werkstoff: | Kunststoff | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Systemtelefon, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, Bildtelefon, Videotelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 961,36* | € 982,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 993,72* | € 1.015,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.002,55* | € 1.024,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.003,80* | € 1.025,45* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.154,77* | € 1.176,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|