Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer waager. an 14-20mm AH1420-CT2R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-72065286
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0483
EAN/GTIN:
     5414363116820
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Trägerklammer waager. an 14-20mm AH1420-CT2R

Traegerklammer, waagrecht an 14-20mm + Sockel rueckseitig mit Kabelbinder 200mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
140 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
50 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,42*
€ 77,76*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,78*
€ 77,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,98*
€ 79,33*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 66,57*
€ 83,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,0675*
€ 84,7875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,33*
€ 94,4027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,04*
€ 92,8676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,76*
€ 87,7744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,38*
€ 84,9422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,98*
€ 74,9462
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.