| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-72065286 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0483 EAN/GTIN: 5414363116820 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer waager. an 14-20mm AH1420-CT2R Traegerklammer, waagrecht an 14-20mm + Sockel rueckseitig mit Kabelbinder 200mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 140 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 50 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 61,42* | € 77,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,78* | € 77,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,98* | € 79,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 66,57* | € 83,74* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,0675* | € 84,7875* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4568* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|