| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71884502 Herst.-Nr.: 6870042 EAN/GTIN: 4047101171730 |
| |
|
| | |
| Inline-Sensor Auswertelektronik FTCI-10D1 #6870042 Durchflussmessung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik, Kompakter Inline Durchflusssensor, Kalorimetrisches Wirkprinzip, Überwachung der Durchflussmenge, Überwachung der Medientemperatur, für Wasser- und Glykolgemische, Parametrierung über Drucktaster, Geschützt durch Softwarecode, DC 4-Draht, 21.6-26.4 VDC, Öffner/Schließer prog., PNP-Ausgang, 4-20 mA Analogausgang, Analogausgang liefert einen dem Durchfluss proportionalen Strom im gesamten Arbeitsbereich, Steckergerät, M12 x 1 Weitere Informationen: | | Messprinzip: | thermisch | Ausführung des Prozessanschlusses: | Einsteckanschluss | Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik: | 0..60 °C | Druckfestigkeit Messkopf: | 20 bar | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 21,6..26,4 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,24* | € 606,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 547,52* | € 612,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 556,59* | € 618,22* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 561,80* | € 623,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 636,59* | € 708,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|