Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor 1unit PSEN cs2.1p #540100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor 1unit PSEN cs2.1p #540100
Sicherheitssensor 1unit PSEN cs2.1p #540100
Artikel-Nr.:
     6012B-71856776
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     540100
EAN/GTIN:
     4046548003024
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter

Sicherheitssensor 1unit PSEN cs2.1p #540100

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen IP67, Schaltabstand 21mm, Sao=15mm, Sar=40mm, VP = 1 Stück voll codierter Schalter mit Betätiger Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
75 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,45*
€ 166,97*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,56*
€ 167,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,49*
€ 173,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,15*
€ 174,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,70*
€ 175,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.