Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster WT12L-2B530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71850293
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1018250
EAN/GTIN:
     4047084101205
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster

Reflexions-Lichttaster WT12L-2B530

Klein-Lichtschranken, W12, WT12L-2B530, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 30 mm ... 200 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl.
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
41,5 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 465,57*
€ 506,38*
Frei Haus
ab € 473,28*
€ 511,82*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 475,30*
€ 513,71*
Frei Haus
ab € 480,76*
€ 536,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 522,83*
€ 566,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,03*
€ 673,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,76*
€ 669,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,16*
€ 658,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,82*
€ 645,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,83*
€ 622,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.