| |
|
| Artikel-Nr.: 3X2W9-WT12L-2B530 WT12L-2B530 Herst.-Nr.: WT12L-2B530 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strom: 100 mA Schaltabstand: 200 mm Hersteller: Sick Spannung: 10 V DC Schaltzustand NPN / PNP: PNP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, Sick, WT12L2B530 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,57* | € 506,38* | | | | Lager 3X2W9 | | | | | | Frei Haus | ab € 473,28* | € 511,82* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 475,30* | € 513,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 480,76* | € 536,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 516,49* | € 560,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3X2W9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3X2W9 | | Versand: Lager 3X2W9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|