Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71751889 Herst.-Nr.: ATV930U75N4 EAN/GTIN: 3606480883316 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 7,5kW, 400/480V ATV930U75N4 Altivar 900 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Bewegen von Festkörpern & Mechaniken z.B. Brecher, Mischer, Extruder, Förderbänder, Krane. Wandmontage. Frequenzumrichter ATV930, mit Bremsmodul. Abmessungen 171 x 409 x 236 mm, Leistung KW 7,5 kW. Versorgungsspannung, dreiphasig 380-480 V 50/60 Hz. Ausgangsfrequenz 0,1-500 Hz. Überlast im Normalbetrieb 120% für 60s, Überlast im Modus hohe Überlast 150% für 60s (bei Deklassierung um eine Leistungsklasse). Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 16,5 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 7,5 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 7,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.169,95* | € 1.237,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.165,51* | € 1.238,71* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.166,27* | € 1.240,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.176,32* | € 1.250,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,37* | € 1.255,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|