Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 7,5kW, 400/480V ATV930U75N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter, ATV930, 7,5kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21
Frequenzumrichter, ATV930, 7,5kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21
Frequenzumrichter, ATV930, 7,5kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP21
Artikel-Nr.:
     3517A-71751889
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV930U75N4
EAN/GTIN:
     3606480883316
Suchbegriffe:
Bremschopper
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 7,5 kw 400v
bremschopper

Frequenzumrichter 7,5kW, 400/480V ATV930U75N4

Altivar 900 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Bewegen von Festkörpern &
Mechaniken z.B. Brecher, Mischer, Extruder, Förderbänder, Krane. Wandmontage. Frequenzumrichter ATV930, mit Bremsmodul. Abmessungen 171 x 409 x 236 mm, Leistung KW 7,5 kW. Versorgungsspannung, dreiphasig 380-480 V 50/60 Hz. Ausgangsfrequenz 0,1-500 Hz. Überlast im Normalbetrieb 120% für 60s, Überlast im Modus hohe Überlast 150% für 60s (bei Deklassierung um eine Leistungsklasse).
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
16,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 7,5 kw
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.169,95*
€ 1.237,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.165,51*
€ 1.238,71*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.166,27*
€ 1.240,66*
Frei Haus
ab € 1.176,32*
€ 1.250,02*
Frei Haus
ab € 1.151,37*
€ 1.255,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,76*
€ 1.472,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,78*
€ 1.467,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,60*
€ 1.432,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,02*
€ 1.408,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,95*
€ 1.392,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.